ハウスビーエム
ハウスビーエムの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ハウスビーエムの セーバーソーブレード
セーバーソー解体厚刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
全長(mm)
160
注文コード
08550255
品番
5LBS-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,350
この商品は
全長・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
1.3mm厚刃で刃ブレを抑え切断性能が向上します。
厚物解体・重作業に最適です。
全長(mm)
160
有効長(mm)
140
用途
パイプ類、鋼材等の切断作業に。解体・リフォーム現場に最適です。
仕様
マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型
刃幅(mm)
18
板厚(mm)
1.3
使用電動機
セーバーソー、レシプロソー
1インチ当たり山数
14
注意
※被削材幅に対し+75mmのブレードをご使用ください。(例:125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)