セーバーソーALC木工用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 08550368 品番 5TBS-225
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
全長(mm)225 有効長(mm)205 用途木材、釘入り木材、塩ビ材、ALC。解体・リフォーム現場に最適です。 仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型 トラスコ品番818-4595 質量(g)152 刃幅(mm)18 板厚(mm)1.3 使用電動機セーバーソー、レシプロソー 1インチ当たり山数3×3
注意
※被削材幅に対し+75mmのブレードをご使用ください。(例:125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08550377
2020-02-28
用途:
ALC切断時
建設業・工事業

今まで使用した、刃のなかで、よく切れて一番長持ち。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする