※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハウスビーエム
ハウスビーエムの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ハウスビーエムの セーバーソーブレード
セーバーソーALC木工用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
08550377
品番
5TBS-305
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
全長(mm)
305
有効長(mm)
285
用途
木材、釘入り木材、塩ビ材、ALC。解体・リフォーム現場に最適です。
仕様
マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型
トラスコ品番
818-4596
質量(g)
217
刃幅(mm)
18
板厚(mm)
1.3
使用電動機
セーバーソー、レシプロソー
1インチ当たり山数
3×3
注意
※被削材幅に対し+75mmのブレードをご使用ください。(例:125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)