ハウスビーエム
ハウスビーエムの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ハウスビーエムの セーバーソーブレード
セーバーソーダイヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08550386
品番
DIA-150
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
全長(mm)
150
有効長(mm)
130
用途
鋳鉄管、陶器タイル、窯業系サイディング、ファイバーグラス、軽量ブロック
仕様
マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型
トラスコ品番
818-4597
質量(g)
25
刃幅(mm)
18
板厚(mm)
0.9
使用電動機
セーバーソー、レシプロソー
1インチ当たり山数
ダイヤモンド砥粒
注意
※被削材幅に対し+75mmのブレードをご使用ください。(例:125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)