マルチハンマー打込み棒

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08550614 品番 ME-Z
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。
Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!

全長(mm)130 先端内径(mm)20 対辺幅(mm)SDSプラス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08550578
2023-11-24
用途:
鉄ピンの打込み
サン企画工業株式会社 様 (建設業・工事業)

早急に商品が届きました。
商品もとても良い品だと思います。

対象商品:
08550614
2022-11-03
用途:
溶接アンカー打ち込みに使用
建設業・工事業

出来ればヘッドの深さを10ミリ以下が良いと思う。
少し深めに穴あけすると最後まで打ち込み出来ない。
都度確認は必要ですかね。

対象商品:
08550614
2021-07-17
用途:
アンカー打ち

BGLアンカーの打ち込み棒として改造して使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
08550614
2019-05-19
用途:
差筋アンカー打ち
建設業・工事業

凄く使いやすくて、買って良かったと思います。
作業がスムーズになりました。

対象商品:
08550578
2020-04-11
用途:
アース棒だったらいいかもしれませんね
下城電気工業 様 (建設業・工事業)

車止めのアンカーは2段になっているので
これではだめでした

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1877:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする