ハウスビーエム
ハウスビーエムの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ハウスビーエムの セーバーソーブレード
セーバーソーALC木工用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
全長(mm)
225
注文コード
08550867
品番
1TBS-225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
225
有効長(mm)
205
用途
木材、釘入り木材、塩ビ材、ALC。解体・リフォーム現場に最適です。
仕様
マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型
刃幅(mm)
18
板厚(mm)
1.3
使用電動機
セーバーソー、レシプロソー
1インチ当たり山数
3×3
注意
※被削材幅に対し+75mmのブレードをご使用ください。(例:125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)