ミラック光学
標準薄型ステージXY軸(ラック&ピニオン式)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
テーブル長さ(mm)
40
30
40
テーブル幅(mm)
80
50
80
120
耐荷重(N)
29.4
19.6
29.4
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08551174
品番
SO-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途
位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
ストローク(X距離)(mm)
±32
ストローク(Y距離)(mm)
±32
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
40
テーブル幅(mm)
80
耐荷重(N)
29.4
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
質量(kg)
0.434
材質(本体)
アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)
0.1
精度(μm)
(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30
表面処理(本体)
梨地処理アルマイト
ハンドル一回転移動量(mm)
18