SO-63 ハンドル延長タイプX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学 08551734

SO-63 ハンドル延長タイプX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学 08551734
SO-63 ハンドル延長タイプX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学 08551734

ハンドル延長タイプX軸(ラック&ピニオン式)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
テーブル幅(mm)80
ストローク(X距離)(mm)±32
テーブル長さ(mm)40
耐荷重(N)34.3
内容量1台注文コード08551734品番SO-63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。

用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品としてストローク(X距離)(mm)±32種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)80耐荷重(N)34.3送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.232材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする