曜日別特売
SO-67 ハンドル延長タイプXY軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学 08551777

SO-67 ハンドル延長タイプXY軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学 08551777
SO-67 ハンドル延長タイプXY軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学 08551777

ハンドル延長タイプXY軸(ラック&ピニオン式)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
テーブル長さ(mm)30
テーブル幅(mm)50
耐荷重(N)19.6
内容量1台注文コード08551777品番SO-67
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。

用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品としてストローク(X距離)(mm)±17ストローク(Y距離)(mm)±17種類xyステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)50耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.249材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする