ミラック光学
ハンドル延長タイプXY軸(送りねじ式)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
テーブル長さ(mm)
30
30
40
テーブル幅(mm)
50
50
80
耐荷重(N)
19.6
19.6
29.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08551804
品番
SO-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途
位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
ストローク(X距離)(mm)
±16
ストローク(Y距離)(mm)
±16
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
30
テーブル幅(mm)
50
耐荷重(N)
19.6
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝
質量(kg)
0.249
材質(本体)
アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)
0.1
精度(μm)
(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30
表面処理(本体)
梨地処理アルマイト
ハンドル一回転移動量(mm)
4.2