PS-2AR 支柱屈折機構式ステージ(二軸) ミラック光学 08552443

PS-2AR 支柱屈折機構式ステージ(二軸) ミラック光学 08552443
PS-2AR 支柱屈折機構式ステージ(二軸) ミラック光学 08552443

支柱屈折機構式ステージ(二軸)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード08552443品番PS-2AR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。

用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品としてストローク(Y距離)(mm)±17ストローク(Z距離)(mm)±17種類zyステージ/支柱取付式ステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)50耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝質量(kg)0.53材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)Y軸4.2 Z軸18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする