PZ-MS 摺動ホルダー(取付シャフト径Φ16) ミラック光学 08552592

PZ-MS 摺動ホルダー(取付シャフト径Φ16) ミラック光学 08552592
PZ-MS 摺動ホルダー(取付シャフト径Φ16) ミラック光学 08552592

摺動ホルダー(取付シャフト径Φ16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
質量(kg)0.48
内容量1台注文コード08552592品番PZ-MS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

多彩なアクセサリーで光学系とコラボレーション

用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製耐荷重(N)19.6質量(kg)0.48表面処理梨地処理アルマイト最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30取付穴径(Φmm)32移動量(mm)±16、(ハンドル一回転)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする