TMC-1.0X-107 TMCseries Cマウント用ストレートタイプ ミラック光学 08553098

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMC-1.0X-107 TMCseries Cマウント用ストレートタイプ ミラック光学 08553098
TMC-1.0X-107 TMCseries Cマウント用ストレートタイプ ミラック光学 08553098

TMCseries Cマウント用ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
光学倍率1
W.D.(mm)107
107
242
194
163
139
162
118
105
144
122
104
93
129
110
95
84
120
102
88
77
113
81
72
128
90
68
63
56
67
48
42
52
45
39
43
38
30
37
29
分解能(μm)6.5
6.5
14.5
12
9.8
8.6
7.2
6.4
8.9
7.4
5.7
7.9
6.7
5.9
5.2
6.3
5.4
4.7
6.9
5
4.4
5.5
4.2
3.9
3.4
4.1
3
2.6
3.2
2.8
2.4
2.3
2.1
2
被写界深度(mm)0.61
0.61
4.38
2.65
2.26
1.97
1.82
1.55
1.35
1.19
1.15
1
0.88
1.03
0.77
0.67
0.85
0.73
0.63
0.56
0.71
0.53
0.47
1.2
0.52
0.45
0.4
0.38
0.32
0.28
0.23
0.19
0.17
0.15
0.14
0.12
0.1
0.09
0.08
0.06
0.05
内容量1個注文コード08553098品番TMC-1.0X-107
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

TVマクロレンズはシンプル・低価格をコンセプトに、装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂ける商品群です。

用途
装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂けます。
W.D.(mm)107光学倍率1分解能(μm)6.5マウントCマウント被写界深度(mm)0.61鏡筒長(mm)82全長(mm)(金枠)81質量(g)33倍率×(14インチモニター)約33(2/3 Inch CCD)、約45(1/2 Inch CCD)、約60(1/3 Inch CCD)実視野(縦×横×対角(mm))6.6×8.8×11 (2/3 Inch CCD)、4.8×6.4×8 (1/2 Inch CCD)、3.6×4.8×6 (1/3 Inch CCD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする