アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
プラグ 引掛形2P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
125
色
黒
注文コード
08558837
品番
3112R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥630
この商品は
定格電圧・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V引掛形
タイプ
ゴムカバー
色
黒
電線接続方式
圧着端子式
適合圧着端子
R2-4
適合電線(mm
2
)
2(VCT、2CT、3心)
適合埋込コンセント
3110、3110D(複式)
適合コードコネクタボディ
3114R
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08558837
3112R
10765912
3112R
プラグ 引掛形接地2P
アメリカン電機
1個
¥
769
税込
¥
846
注文コードが変更になりました