アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
コードコネクタボディ 引掛形2P
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08559241
品番
R144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥920
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
2P 20A 250V引掛形
タイプ
ゴムカバー
色
黒
電線接続方式
圧着端子式
適合圧着端子
R3.5-4
適合電線(mm
2
)
3.5(VCT)
適合プラグ
R143
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08559241
R144
10371137
2224N
コードコネクタボディ 引掛形2P
アメリカン電機
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
メーカー廃番のため