東芝
東芝の 電池
東芝の カメラ用電池
カメラ用リチウムパック電池
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08563047
品番
2CR5G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
全自動カメラの為の大電流放電と安定放電を結集。
モノタロウではこんなお得な商品も!
カメラ用リチウム電池 2CR5
モノタロウ
¥
799
¥
879
税込
規格
2CR5
質量(g)
40.0
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
17.0×45.0
公称電圧(V)
6
標準電流(mA)
30
標準容量(mAh)
1400