カメラ用リチウムパック電池

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08563074 品番 CR-P2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

全自動カメラの為の大電流放電と安定放電を結集。

規格CR-P2 質量(g)37.0 寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.5×35.8 公称電圧(V)6 標準電流(mA)30 標準容量(mAh)1400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:653

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08563065
2016-08-08
用途:
カメラ用
アート電業社 様

なかなか安く売っているところがなかったのですが、こちらで安く購入できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする