エアーリベッター

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08563083 品番MCCP-500M
販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。

用途リベットのかしめに 付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング ストローク(mm)14 高さ(mm)300 対応材質鉄・アルミ・ステンレス用 使用空気圧力(MPa)0.62 リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4 空気接続口PT1/4
注意
※用途以外では使用しないでください。
※ノーズピース呼び6.4のサイズの穴径は約Φ4.1mmとなっております。
リベットが呼び6.4であってもマンドレル径がΦ4.0mm以下のリベットのみ使用可能。

商品説明動画

エアーリベッター.
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:678

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
金属製品の組み立て作業
製造業

付属のノーズピースのサイズが他のエアリベッターより多く非常に便利。
使った感じも良い

対象商品:
08563083
2021-04-21
用途:
トラックのボディー架装時
株式会社東亜運輸 様

他社のリデッターと比較しても何ら問題ない使用感で
使いやすい。

対象商品:
08563083
2019-07-18
用途:
トラック荷台のアルミ張りに最適です。

少し物自体大きいけど、結構楽にリベッターを打っていけるので良い商品です。
後は、耐久性は、まだわかりません。

2人が参考にしています
対象商品:
08563083
2019-06-14
用途:
各種リベット打ち
マイクロエアクラフト 様

4.8mmのステンレスリベットが瞬時に打てました。まだ使い始めたばかりですのでこれで耐久性があったら文句なしです。長持ちして欲しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
08563083
2018-09-11
用途:
トラックボティの修理
南開物流株式会社 様

非常に使いやすく、作業員は非常に重宝しています。皆さんお薦めですよ!

対象商品:
08563083
2018-01-24
用途:
脱落したリペットの補修
卸売・小売業

安い!!

これまで手動のものを使っており、
すぐ壊れるし、非常に力が要るので苦労していたが、
この安さであれば、十分元が取れる。

これから使用するが、耐久性に期待。

対象商品:
08563083
2017-10-14
用途:
車両用、ナンバーステー固定や、オーバーフェンダー等の固定

いままでは、ハンドタイプを使用していたが、壊れたので、エアリベッターにした。 楽に作業が出来る。

対象商品:
08563083
2017-05-20
用途:
自動車関係

ステンレスリベットは硬いので心配でしたが
何の問題もなく使用する事が出来ました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
交換用のノーズピースやジョーの取り扱いはありますか。
回答:
ノーズピースやジョー含め交換用部品は取り扱いはございません。
2020-11-26

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする