BLN73-C ノック式エナージェル 0.3mm ぺんてる 08563117

BLN73-C ノック式エナージェル 0.3mm ぺんてる 08563117
BLN73-C ノック式エナージェル 0.3mm ぺんてる 08563117
BLN73-C ノック式エナージェル 0.3mm ぺんてる 08563117
BLN73-C ノック式エナージェル 0.3mm ぺんてる 08563117

ノック式エナージェル 0.3mm

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード08563117品番BLN73-C
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

なめらかな書き味
汚れにくい速乾性
クリアで鮮明な文字

質量(g)13材質(後軸、頭冠)再生PC、(ノック・前軸)ABS・樹脂めっき、(グリップ)エラストマー、(クリップ)鉄外形寸法(mm)16×11×147シリーズエナージェル方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.3インクエナージェルインキ入数1本グリーン購入法適合色(軸)シルバー商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ENERGEL(エナージェル)シリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08563092
2024-07-26
用途: 書類のサイン
有限会社伊藤設計建設業・工事業

0.4mmのほうが、良いと思います。
少し、細すぎて、引っ掛かり感があります。

対象商品 : 08563092
2019-07-12
用途: 事務作業
サービス業

ペン先は細いですが、いつまでも線を引き続けていたくなるような滑らかな書き心地です。とても気に入っています。

対象商品 : 08563092
2019-01-12
用途: 材料への線引き
製造業

ベニアや木部でも滲みが無く線もクッキリ。
金属でも使えました。

対象商品 : 08563108
2018-02-01
用途: 事務仕事
製造業

なめらかな書き心地、手にフィットし手が疲れません。色も鮮やか、
申し分ない商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする