ノック式エナージェル 1.0mm

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08563162 品番 BL80-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

なめらかな書き味
汚れにくい速乾性
クリアで鮮明な文字

インク色 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)1.0 材質(後軸、頭冠)再生PC、(ノック・前軸)ABS・樹脂めっき、(グリップ)エラストマー、(クリップ)鉄 質量(g)13 外形寸法(mm)16×11×147 シリーズエナージェル 方式ノック式 インクエナージェルインキ 入数1本 グリーン購入法適合 色(軸)シルバー 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ENERGEL(エナージェル)シリーズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08563153
2024-05-03
用途:
タクシーチケット記入用
製造業

新年度(令和6年4月)から障害者用タクシーチケットを使用する時に今までは何も記入する事無く渡すだけで済みましたが今回から年月日・金額・使用する枚数(1乗車10枚まで)を本人が記入して使用するようになりました。なので太くて書きやすい物が良いかと思い購入してみました。チケット帳を手で持って記入しなければいけないので書き易いのは便利です。

対象商品:
08563162
2020-02-18
用途:
採点作業
農・林・水産業

昔からあるインク交換式の採点ペンを使っていたのですが、手が汚れるのが嫌でしたが、採点用ペンとして勧められて使ったら、手は汚れないし、今まで以上にスムーズに仕事ができます。

対象商品:
08563153
2019-12-24
用途:
商品の重量をメモする時
株式会社 三河屋 様

とても書きやすくインクが擦れることなく最後まで使い切れるのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする