エナージェルリフィル 0.3mm

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08563187 品番 XLRN3-A
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥86
販売価格(税別)
78

なめらかな書き味
汚れにくい速乾性
クリアで鮮明な文字

インク色 商品タイプリフィル 先端ボール径(mm)0.3 材質(軸)PP、(チップホルダー)PBT、(ペン先)ステンレス 適合本体シリーズ名エナージェルクレナ、エナージェル、エナージェルエス、エナージェル・エックス、エナージェルフィログラフィ、エナージェルトラディオ インクエナージェルインキ 入数1本 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
事務用、自宅用
医療・福祉・介護関連業

会社、自宅で使用しているボールペンです。とても細字で書きやすく何度もリフィルを買っています。途中で固まることもなく何年も使えて重宝しています。

対象商品:
08563187
2023-03-08
用途:
すぐ終わるけど
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

すぐインクが無くなるエナージェル
でも書きやすいからついつい使用してしまう(笑)

1人が参考にしています
対象商品:
08563187
2022-06-03
用途:
書類作成、筆記試験用などに
自動車・二輪車・自転車関連業

サインペンの使用頻度が高いので、半年以上にわたり様々なペンを試験してみました。当店の業務で使用可能な品質、業務上必要な資格試験の学習と本試験で使用できるペンの基準を満たしています。滲みがなく、書いた直後に触れても汚れず見やすいことはもちろん、書き味が軽くスムーズで、引っ掛かりや「かすれ」が無いことは重要で、手に負担を掛けないで長時間・大量の筆記にも耐えうる品質です。しかも安価。他社のペンの替え芯としてもちょっと加工すれば使えるものもありましたので、裏技的な要素もありますが、こちらの替え芯に順次入れ替えて使用することにしました。黒、青、赤、どれも品質として満足しています。

対象商品:
08563187
2022-06-01
用途:
なめらかストレスフリー

力を入れずにスルスル書けるので重宝してます。ジェルはすぐインクが切れてしまうのが残念ですが…

1人が参考にしています
対象商品:
08563196
2019-07-12
用途:
事務作業
サービス業

気に入っているボールペンは、レフィルがある場合は買い置き必須です。ジェルインクは意外と減りが早いので…。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする