エナージェルリフィル 1.0mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08563266 品番 XLR10-C
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥86
販売価格(税別)
78

なめらかな書き味
汚れにくい速乾性
クリアで鮮明な文字

インク色 商品タイプリフィル 先端ボール径(mm)1.0 材質(軸)PP、(チップホルダー)PBT、(ペン先)ステンレス 適合本体シリーズ名エナージェルクレナ、エナージェル、エナージェルエス、エナージェル・エックス、エナージェルフィログラフィ、エナージェルトラディオ インクエナージェルインキ 入数1本 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08563248
2020-04-20
用途:
玉串料の申込みなど
サービス業

筆ペンの代わりに濃い字を書く時に使います。太い割にボトッと溜まって出ることがなく助かります

対象商品:
08563257
2020-03-04
用途:
仕事で
農・林・水産業

テストの採点用ペンとして販売されています。
今までのものは使用時やインク交換時にインクで手が汚れてしまっていましたが、これに変えてその心配がなくなりました。

対象商品:
08563266
2017-04-07
用途:
伝票にチェックを入れる時に。
運輸・通信業

速記する際、ジェットストリームなどの低粘度ボールペンだと描線が掠れる場合がありますが、こちらのゲルインキボールペンは比較的掠れる心配もなく私の速記に向いてます(低温下で描くと掠れますが)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする