- 背抜き手袋パワーレッド ミタニコーポレーション 08566188

背抜き手袋パワーレッド

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10双)
サイズL
全長(cm)23
内容量1袋(10双)注文コード08566188品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ラバー部分に天然ゴムを使用し、シワ加工されているので優れたグリップ力

サイズL全長(cm)23中指長(cm)8.5手の平幅(cm)9手のひらまわり(cm)19材質ナイロン・天然ゴム手袋:レッド、加工部:ブラック材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13機能通気性フィット感・グリップ力入数(双)10質量(g)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08566145
2023-05-01
用途: 外仕事用
有限会社鳳琳堂ビジネス

荷物の運搬時、それ以外にも色々な用途で使用していますが、グリップ部がさほど厚くないため軽作業に適しています。

対象商品 : 08566145
2019-11-25
用途: 造園
農・林・水産業

ゴム部のパターンが、とても物を持つのに良く。しなやかでかつフッティングして、手袋のハメ・外しがとてもスムーズ。

1が参考にしています
対象商品 : 08566163
2015-03-19
用途: 身体の垢擦りに使用
株式会社ディスコ

作業用としてではなく、垢擦り用に使用します。化繊垢擦りタオルでは、皮膚を痛めてしまうので、代わりになる物を探していました。使い古したラバー軍手を使用してみた所、皮膚を痛めることなく感触が良かったので、新品を購入してみました。

対象商品 : 08566197
2015-05-19
用途: 荷物を車に積み込む時

通気性がよく長持ちする

対象商品 : 08566197
2015-01-15
用途: 建築現場

薄手なので細かい仕事が楽なのですが破け易いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする