背抜き手袋パワーレッド

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 08566197 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ラバー部分に天然ゴムを使用し、シワ加工されているので優れたグリップ力

サイズLL 全長(cm)24 中指長(cm)9 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19.6 材質ポリエステル 手袋:レッド、加工部:ブラック 材質(すべり止め)天然ゴム(シワ加工) ゲージ数13 機能フィット感・グリップ力 入数(双)10 質量(g)600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08566145
2023-05-01
用途:
外仕事用
有限会社鳳琳堂ビジネス 様

荷物の運搬時、それ以外にも色々な用途で使用していますが、グリップ部がさほど厚くないため軽作業に適しています。

対象商品:
08566145
2019-11-25
用途:
造園
農・林・水産業

ゴム部のパターンが、とても物を持つのに良く。しなやかでかつフッティングして、手袋のハメ・外しがとてもスムーズ。

1人が参考にしています
対象商品:
08566163
2015-03-19
用途:
身体の垢擦りに使用
株式会社ディスコ 様

作業用としてではなく、垢擦り用に使用します。化繊垢擦りタオルでは、皮膚を痛めてしまうので、代わりになる物を探していました。使い古したラバー軍手を使用してみた所、皮膚を痛めることなく感触が良かったので、新品を購入してみました。

対象商品:
08566197
2015-05-19
用途:
荷物を車に積み込む時

通気性がよく長持ちする

対象商品:
08566197
2015-01-15
用途:
建築現場

薄手なので細かい仕事が楽なのですが破け易いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする