ニトリル背抜き手袋パワーブラック

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 08566242 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

突き刺し、耐磨耗に優れたニトリル手袋

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)19 材質ナイロン 手袋:ブラック、加工部:ブラック 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13 機能耐突刺・耐摩耗 入数(双)10 質量(g)400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08566215
2022-11-05
用途:
機械作業
野坂理容店 様 (サービス業)

特に問題点は無いと思います。
値段の割に、ニトリルコーティングも厚いと思います。
サイズが 若干 大きめな感じです。

対象商品:
08566215
2016-03-06
用途:
工場内作業

モノタロウブランドの安価なものに比較し、ゴムコーティング部の耐久性がやや劣るようです。価格を考慮すれば割高な結果でした。

対象商品:
08566242
2015-10-11
用途:
機械整備

ワークマンやホームセンターなどで似たものを購入し使っていたのですが、お試しで1度購入したら
柔らかさ サイズが丁度よく再購入しています
使っているとゴムの部分より手の甲の繊維部分が破けてしまうのがもうすこし丈夫になるとより良いのですが 使い方にもよりなすが

対象商品:
08566215
2015-11-29
用途:
設備工事
個人 様 (農・林・水産業)

柔らかくって使い勝手が良いです。

対象商品:
08566242
2015-03-27
用途:
エンジンの分解・組み立て等に使っています。
有限会社RPG 様

柔らかくって使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする