曜日別特売
#FP-001 フィットンPRO ミタニコーポレーション 08566303

#FP-001 フィットンPRO ミタニコーポレーション 08566303
#FP-001 フィットンPRO ミタニコーポレーション 08566303
#FP-001 フィットンPRO ミタニコーポレーション 08566303
#FP-001 フィットンPRO ミタニコーポレーション 08566303

フィットンPRO

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双
サイズM
全長(cm)21
内容量1双注文コード08566303品番#FP-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

やわらかな豚革を使用し、優れたフィット感を実現。手の平部分には黒革を使用し強度を増しています。

サイズM全長(cm)21中指長(cm)8.5手の平幅(cm)9.5手のひらまわり(cm)21材質豚革 ポリエステル手の平:グレー、手の甲:ブラック加工特に無し機能耐久性袖口仕様マジック式アテ有無アテ付入数(双)1トラスコ品番829-1041質量(g)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: ロープ作業時
株式会社マドラスサービス業

こすれにも強く使いやすいです。
指の先端が破れやすいので、強化してあるともっといいと思います。

対象商品 : 08566312
2024-08-25
用途: 作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

よくある人工皮革の剥がれ落ちがなく
たいへん満足です。

対象商品 : 08566294
2022-08-17
用途: 畑仕事、庭木の手入れ時
サービス業

田舎の母が使ってます。
小さいサイズがあるのがありがたい。
あて布の具合もちょうど良く使いやすい。とのことでした。

対象商品 : 08566303
2022-05-13
用途: 自動車の整備等
サービス業

1度だけ、縫製の悪いものがあり、ベルクロと手首周りのところでほつれて分離することがありましたが、ハズレでないものは使い心地はとても良いです。

対象商品 : 08566312
2021-05-10
用途: 荷役作業

手首(白い皮部分と黒い布ゴムの繋ぎ目の縫製が甘いので、手袋をはめる動作を10回ほど
したあたりで、破けてしまった。どうしても黒い部分を引っ張ってはめると思うので、
ここの縫製はしっかりしてほしい。
その他は通気性もよく、当て部分の耐久性も満足です。

対象商品 : 08566346
2020-11-11
用途: 日曜大工、庭木の剪定、草刈り等諸々の作業時
製造業

ホムセンターで1双ずつ購入していたが3双まとめ品があったので購入。使用感は気に入っています。消耗品だとは理解していますがもう少し耐久性があると嬉しいです。ちょっと素材が薄くなったのだろうか?以前購入した同一品のほうが長持ちした気がします。

対象商品 : 08566312
2018-12-18
用途: 極薄物のTIG溶接

薄手なので微細作業に向きます。お気に入りです。
私は溶接に使っていますが、薄手なので高温のワークを掴むには無理があります。
また購入するごとに革の厚さが違ったり、指と指の間の縫製が甘くて「パー」の形に指を広げると縫い目が外れてしまったりします。
他に選択肢がないほど気に入っているのに、値段の割に品質が安定しないので星3です。

1が参考にしています
対象商品 : 08566294
2018-07-17
用途: 色々な作業に
ニッケン刃物株式会社製造業

思ったより、皮革の厚みがありフィット感も良く、一般的な袋っぽい皮手袋よりも使い勝手がいいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする