※着用例

エムテック

(55件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 08566425 品番 #MT-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。
又、洗って繰り返し使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズL トラスコ品番387-7841 材質綿 ポリウレタン ブラック 質量(g)80 入数(双)1 機能通気性・グリップ力 全長(cm)22 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)21 手の平幅(cm)8.5

商品説明動画

エムテック(MITANI MTECH)
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
電気作業用
株式会社アシスコ 様

作業用に購入、普通に使用でき、長持ちしてよいです。

2025-04-15
用途:
あまつちふぁーむ 様 (サービス業)

細かい作業ができるので良い
畑仲間にプレゼントしたりする

対象商品:
08566434
2024-03-22
用途:
車両整備、重機メンテなど
前田窯業有限会社 様

フィット感が抜群であり通気性も抜群!細かな作業も指先の感覚もありラクラク、それでいてヘビーな作業でも破れ知らずです。かなりおすすめですね

1人が参考にしています
対象商品:
08566434
2024-01-13
用途:
家庭菜園等作業時に着用

モノタロウで購入前から、近所のDIYで購入し使用。DIYも時々値段が下がるので価格を見比べて購入しています。使い勝手には満足しています。

対象商品:
08566434
2023-09-28
用途:
ヨット、セーリング、海上での細かな作業
羽原醤油株式会社 様

ヨット、セーリングで使用しています。指先の海上での細かい繊細な作業が出来ます。
ただ、耐久性は少なく、毎年1双を購入しています。

対象商品:
08566434
2023-07-23
用途:
車の整備時

車の整備士をしていますので、この手袋は欠かせません。値段は張りますが、細かい作業も手袋をしたまま行えます。

対象商品:
08566425
2023-03-31
用途:
解体作業の固定に使用
教育・研究機関

以前はゴルフ手袋を使っていたのですが、それと比べて滑りにくさや耐久性がとてもよく重宝しています。

対象商品:
08566416
2022-12-01
用途:
自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ感ちょうど良いです。 細かい作業にも適していますが、その反面薄くできているので、耐久性は60点ぐらいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする