3GR エムテック

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 08566468 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

タッチパネル対応グローブだから急な電話やパネル作業にも手袋を外さずに操作できます。

サイズM トラスコ品番818-6548 材質ポリエステル ポリウレタン ブラック 質量(g)80 入数(双)1 機能通気性・グリップ力、タッチパネル対応 全長(cm)21.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20.2 手の平幅(cm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08566468
2022-09-17
用途:
整備の時に使っています
卸売・小売業

エンジンルームや足回りの整備をする時使っています。手にフィットするので気に入っています。

対象商品:
08566495
2019-10-29
用途:
トラック運航業務

はめた時の違和感がなく、サイズ感もぴったりでした。

対象商品:
08566468
2020-09-30
用途:
消防設備取替等
その他業種

消火器等消防設備の取替に約1時間ほどの作業を3回使用後、親指の手首側付け根の縫い目がほつれて穴が開きました。価格および他のサイト等で高品質を期待していただけにに残念でした。

2人が参考にしています
対象商品:
08566495
2016-11-07
用途:
機械整備作業

手にしっくりしストレッチ生地で細かい作業にストレスがない。
中指長さ95mmで3Lはぴったりです。

対象商品:
08566477
2015-10-13
用途:
建設現場/バイク通勤/園芸等

今まではレギュラー商品のM-Techを愛用していましたが、最近クオリティー(グリップ層の剥がれ・ベルクロの品質など)が低くなったので、代わってこちらを使用しています。洗濯しても色あせや使用感の低下等も少なくそれなりに使えています。ただ、少し高いかな・・

対象商品:
08566477
2020-03-08
用途:
店舗内装工事の管理の作業時
株式会社コラボデザイン 様 (建設業・工事業)

3回目の購入になるが指先が弱くすぐに穴があく。
これまでも買い替え時は指先の穴あき。
着けたままスマホを操作できるのは良いが弱すぎるのでは。
今回は1週間ももたず穴があきそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
08566495
2019-07-24
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

初日に親指の縫い目がほつれて穴が開きました。品質が良いと思っていただけに残念でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
08566477
2016-09-08
用途:
メンテナンス作業等

作業している時に、手にシッカリと馴染むので気に入っておりますが、コストが幾分高いのが悩みどころ。手袋をしたまま、養生テープなどをちぎると、テープの粘着で手袋自身のコーティングが剥がれてしまう。のが辛い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする