プロハンドラー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 08566574 品番 #PH-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シリコン加工で超強力・ウルトラグリップ。湾曲裁断・縫製で優れたフィット感

サイズL トラスコ品番829-1047 材質ポリエステル ポリウレタン 手の平:シルバー、手の甲:ブラック 質量(g)80 入数(双)1 全長(cm)22 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)20.8 手の平幅(cm)8.5 特性グリップ力・フィット感

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08566592
2024-08-25
用途:
色々使えます。
農・林・水産業

最初は、サイズだけで選びました。手が大きいものでなかなかピタリ来るサイズのものが見つかりませんでしたので,3Lは、有難い。現在3〜4双を代わる代わる 農作用、機械整備で使用してます。鍬を振ってもまめができにくいとか、ジャガイモ堀時手袋で土を掘れるとか 結構気に入って使ってます。今回も3双購入しましたが、・・・高くなりました。自分が最初に買った時から書く約1.5倍 価格の為-1星。

対象商品:
08566583
2022-02-12
用途:
自宅の庭いじりなどに便利です
サービス業

従前から使用していた同じ商品の買い換えです。以前のものは近所のホームセンターで購入し、そこそこの金額でしたが、5年ほど使え、長持ちしたように考えます。今回の購入分も長持ちしてくれると期待しています。

対象商品:
08566574
2021-09-07
用途:
土木
サービス業

しっかりして、使いやすい、滑らず、柔らかで丈夫です

対象商品:
08566574
2021-05-19
用途:
草刈りや荷物を運んだり
医療・福祉・介護関連業

どのグローブでもほぼLサイズを買います。
このグローブも購入したのはLサイズ。
手袋をはめる際、「うわ、ちょっと小さかったか」と思ったのですが、グローブをスッと装着した瞬間「!!」でした。
今までにないフィット感、適度な厚さと柔軟性、程よいグリップで作業がはかどります。
擦れるような作業が多い場合の耐久性は期待できませんが、安くて不満を抱くグローブを買うならこちらを買ったほうが気持ちよく作業できます。

1人が参考にしています
対象商品:
08566574
2021-01-09
用途:
資材の搬入など
サービス業

耐久性は間違いなく最強レベル、グリップ感は適度にあり、手のフィット感も最高にいい
資材搬入で週5の使用で半年ほど最終的には親指の付け根の部分が破れましたのでそこの強度をもっと高くすればいいと思います
シリコンの滑り止め部分はわりと擦れて早い段階でなくなりますがグリップ力は元からそんなに高くないのであまり気になりません

対象商品:
08566565
2018-10-29
用途:
電気工事作業時
株式会社エルマ&エコロジー 様 (建設業・工事業)

とても丈夫で、作業もしやすく、とても気に入って愛用してます。

対象商品:
08566583
2017-11-16
用途:
道路工事
株式会社ガイアート 様

毎年使ってます。グリップ感と耐久性が良いです。あと防水性があったらなおよいですね。

対象商品:
08566574
2017-03-29
用途:
漁をする時
angler 様

手首の部分が少し狭くて出し入れに苦労します、使用した感じはまあまあですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする