※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士端子工業
絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型)
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
内容量
1パック(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63~6.64(参考)
注文コード
08571701
品番
BTSP-3 (アオ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
棒形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63~6.64(参考)
電線抱合範囲AWG(#)
12~10
種類
差込型接続端子
幅(mm)
2
色
青
全長(mm)
29.7
適合
5、AC-5ND(5号ヘッド)
寸法t(mm)
0.8
寸法F(mm)
15.2
寸法D(Φmm)
6.3
寸法l(mm)
14.5
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.82~2.89(参考)
材質(絶縁体)
塩化ビニル
最高使用温度(℃)
75(絶縁体)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表