BTSP-3 (アカ) 絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型) 冨士端子工業 08571717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTSP-3 (アカ) 絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型) 冨士端子工業 08571717
BTSP-3 (アカ) 絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型) 冨士端子工業 08571717

絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型)

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量1パック(100個)電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64(参考)注文コード08571717品番BTSP-3 (アカ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
端子形状棒形電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64(参考)電線抱合範囲AWG(#)12~10種類差込型接続端子幅(mm)2全長(mm)29.7適合5、AC-5ND(5号ヘッド)寸法t(mm)0.8寸法F(mm)15.2寸法D(Φmm)6.3寸法l(mm)14.5電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.89(参考)材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする