RD80-12 銅線用裸圧着端子(RD型) 冨士端子工業 08573031

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD80-12 銅線用裸圧着端子(RD型) 冨士端子工業 08573031
RD80-12 銅線用裸圧着端子(RD型) 冨士端子工業 08573031

銅線用裸圧着端子(RD型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1パック(30個)電線抱合範囲(撚線)(mm2)76.28~96.3注文コード08573031品番RD80-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
適合
9H-150
REC-150B
REC-150C
12-A
12K-1
端子形状二つ穴端子電線抱合範囲(撚線)(mm2)76.28~96.3種類裸圧着端子寸法d2(Φmm)14幅(mm)27全長(mm)94寸法A(mm)40寸法t(mm)2.3寸法F(mm)20.5寸法D(Φmm)19.5寸法E(mm)20電線抱合範囲(単線)(mm)9.27~10.41寸法d1(Φmm)14.5電線抱合容量(MCM)3/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする