RD180-14 銅線用裸圧着端子(RD型) 冨士端子工業 08573171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD180-14 銅線用裸圧着端子(RD型) 冨士端子工業 08573171
RD180-14 銅線用裸圧着端子(RD型) 冨士端子工業 08573171

銅線用裸圧着端子(RD型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1パック(20個)電線抱合範囲(撚線)(mm2)152.05~192.6注文コード08573171品番RD180-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
適合
REC-325
12-A
12K-1
端子形状二つ穴端子電線抱合範囲(撚線)(mm2)152.05~192.6種類裸圧着端子寸法d2(Φmm)16幅(mm)38.5全長(mm)111寸法A(mm)40寸法t(mm)3.2寸法F(mm)21.25寸法D(Φmm)28.5寸法E(mm)30.5電線抱合範囲(単線)(mm)13.8~15.6寸法d1(Φmm)22電線抱合容量(MCM)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする