※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士端子工業
銅線用裸圧着端子(RD型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
192.6~242.27
注文コード
08573196
品番
RD200-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
適合
REC-325
12-A
12K-1
端子形状
二つ穴端子
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
192.6~242.27
種類
裸圧着端子
寸法d2(Φmm)
14
幅(mm)
44
全長(mm)
117
寸法A(mm)
40
寸法t(mm)
4
寸法F(mm)
23
寸法D(Φmm)
32.7
寸法E(mm)
32
電線抱合範囲(単線)(mm)
15.6~17.5
寸法d1(Φmm)
24
電線抱合容量(MCM)
400
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表