※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士端子工業
銅線用裸圧着端子(RD型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
242.27~325.0
注文コード
08573232
品番
RD325-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
適合
REC-325
12-A
12K-1
端子形状
二つ穴端子
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
242.27~325.0
種類
裸圧着端子
寸法d2(Φmm)
16
幅(mm)
50.5
全長(mm)
124
寸法A(mm)
40
寸法t(mm)
4.5
寸法F(mm)
22.25
寸法D(Φmm)
37.6
寸法E(mm)
36.5
電線抱合範囲(単線)(mm)
17.5~20.3
寸法d1(Φmm)
28
電線抱合容量(MCM)
500~600
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表