※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K35B~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
13
10
11
12
13
24
25
26
28
30
33
37
38
39
40
軸穴径(Φmm)
13
13
13
10
11
12
14
9
34
27
28
29
30
31
38
33
35
36
37
26
23
32
25
15
16
17
19
20
21
22
24
18
全268種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08574773
品番
K35B13D13F
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,003
販売価格(税別)
¥
2,730
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
13
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
4.3
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
35
軸穴径(Φmm)
13