※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K35B~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
24
10
11
12
13
24
25
26
28
30
33
37
38
39
40
軸穴径(Φmm)
12
12
12
13
14
34
27
28
29
30
31
38
33
35
36
37
26
23
32
25
15
16
17
19
20
21
22
24
18
9
10
11
全268種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08574983
品番
K35B24D12F
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,465
販売価格(税別)
¥
3,150
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
24
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
4.3
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
35
軸穴径(Φmm)
12