※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK35B13~
商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸穴径(Φmm)
12
17
15
14
13
11
10
18
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08577634
品番
NK35B13D12F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,400
スプロケット形状
B形
歯数
13
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
4.3
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
35
軸穴径(Φmm)
12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08577634
NK35B13D12F
00208747
FBN35B13D12
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35
KANA(片山チエン)
1個
¥
669
税込
¥
736
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)