材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)
ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステル
シュラウド:スティールニッケルめっき
グランドロック:銅合金ニッケル下地スズめっき
極数20仕様接触部金めっき厚0.2μm以上形状アングル種類角型寸法H(mm)23.8定格電圧(V)AC150/DC200寸法A(mm)11.43寸法F(mm)21.0寸法D(mm)16.4定格電流(A)0.5寸法E(mm)23.4寸法B(mm)27.45寸法C(mm)33.4寸法G(mm)13.4結合方式パネル:ネジ固定M2.6、基盤:グランドロック仮固定周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合コネクタMDRプラグコンタクト形状オス結線方法基板実装