※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK35B42~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
33
33
33
41
32
34
35
36
38
40
42
31
37
15
30
39
16
18
19
20
21
28
23
24
25
26
27
22
17
29
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08583566
品番
NK35B42D33F
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,004
販売価格(税別)
¥
3,640
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
42
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
4.3
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
35
軸穴径(Φmm)
33
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。