曜日別特売
UN-CV120 電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー 三菱電機 08583915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個種別電磁開閉器用(電磁接触器側)、電磁接触器用、電磁継電器用注文コード08583915品番UN-CV120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥510

盤取付配線後、不用意に充電部に触れることを防止します。

種類関連商品型式UN-CV120種別電磁開閉器用(電磁接触器側)、電磁接触器用、電磁継電器用取付け方法ヘッドオン適合S-N12、S-2×N10/N11、MSO-N12、MSOD-N12、SD-N12、SD-2×N11、SR(D)-N5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08583924
2015-03-16
用途: 端子の保護、絶縁

あたり前ですが、パチッと隙間なくハマりました。価格はこんなものですね。でも単品を必要数発注出来るので便利です。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする