※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK35B44~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
35
35
35
40
32
33
34
36
41
38
42
31
23
37
30
29
28
27
26
24
22
21
20
19
18
17
16
15
25
39
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08584144
品番
NK35B44D35F
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,697
販売価格(税別)
¥
4,270
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
4.3
チェーンNo.
35
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
44
軸穴径(Φmm)
35
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。