取りつけ金具 E39-L

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品なし 適合センサ形E3X-DA-S/MDA、形E3X-NA、形E3C-LDA、形E2C-EDA、形E4C-UDA 注文コード08585071 品番E39-L143
参考基準価格(税別)¥525 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は付属品・適合センサなど20種類から選べます 他の種類を見る
材質(取付金具)ステンレス(SUS304) 付属品なし 寸法(mm)34.8×10.3×7.3 適合センサ形E3X-DA-S/MDA、形E3X-NA、形E3C-LDA、形E2C-EDA、形E4C-UDA
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08585412
2021-09-18
用途:
機械のセンサー取付
建設業・工事業

光電スイッチの取付金具として、SUS製で錆にも強くて大変満足しました。

1人が参考にしています
対象商品:
39049491
2018-07-23
用途:
車の整備に使用
建設業・工事業

少し加工が必要でしたが、別途購入した三脚にM6のボルトナットで光電管センサーを取り付ける事が出来ました。
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
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする