ファイバユニット E32シリーズ 透過形

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 検出方式透過型 注文コード08585157 品番E32-T24R 2M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は検出方式・内容量など150種類から選べます 他の種類を見る
検出距離(mm)
E3X-ZV/GIGA:170、HS:50、ST:100、SHS:20
E3NX-FA/GIGA:250、HS:75、ST:150、SHS:20
種別- 種類ファイバユニット タイプ省スペース/スリーブ型 検出方式透過型 センサー- ヘッド形状 仕様フリーカット可能 長さ(mm)- 形状スリーブ曲げ不可 幅(mm)- サイズ- 質量(g)40(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP67 シリーズE32 ケーブル長(m)2 使用温度(℃)-40〜70 方向(検出)サイドビュー 標準検出物体(mm)Φ0.5 材質(ヘッド)ステンレス(SUS304) 引張強度(N)9.8 最小検出物体Φ5μm/Φ2μm 材質(ファイバ)プラスチック(ポリエチレン被覆) ファイバ長(mm)2000 曲げ半径(mm)折れにくいR1 動作温度(℃)- 特性- 光ファイバ- 材質(コア)プラスチック 締め付け強度(N・m)0.29 開口角(°)- 検出幅(mm)- 光軸径(Φmm)0.5 ターミナルタイプ- 被覆材ポリエチレン 使用周囲湿度(%RH)35〜85
注意
※最小検出物体は標準モードで検出距離と感度を最適状態に設定したときの値(代表例)です。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02088396
2017-08-25
用途:
機械のメンテナンス時

内容量1個と書いてありましたが。
2本(1セット分)入っていました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする