ファイバユニット E32シリーズ 液面レベル検出

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式液面検出 ケーブル長(m)4 注文コード08585263 品番E32-D82F2 4M
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は検出方式・ケーブル長など5種類から選べます 他の種類を見る

接液タイプ
液面レベルを高精度に検出。
検出ヘッドに耐薬品・耐油性に優れたテフロン(PFA)を採用。
使用周囲温度-40〜+200℃で、高温液体の検出にも対応。
0.5mmの高い繰り返し精度を実現。(純水で)
液だれ防止機構を採用。

特性
接液タイプ
液面レベルを高精度に検出。
検出ヘッドに耐薬品・耐油性に優れたテフロン(PFA)を採用。
使用周囲温度-40〜+200℃で、高温液体の検出にも対応。
0.5mmの高い繰り返し精度を実現。(純水で)
液だれ防止機構を採用。曲げ不可部長さL=150/350mmの2タイプ
種類ファイバユニット タイプアプリケーション対応タイプ/液面レベル検出/接液タイプ 適合- 検出方式液面検出 検出対象25℃の純水 仕様カット不可 質量(g)- 保護構造IEC規格 IP68 ケーブル長(m)4 使用温度(℃)-40〜200(耐熱温度は箇所によって異なります) パイプ径(Φmm)- 材質(ヘッド)- 引張強度(N)- 材質(ファイバ)フッ素樹脂被覆 曲げ半径(mm)40 材質(コア)- 締め付け強度(N・m)- 被覆材フッ素樹脂 使用周囲湿度(%RH)35〜85
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする