omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット E32シリーズ 液面レベル検出
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
パイプ取付
ケーブル長(m)
2
注文コード
08585272
品番
E32-L25T 2M
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ケーブル長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
可燃性雰囲気中でも使用できる厚さ10mmの薄型パイプ取付用。
結束バンドで装置やパイプに簡単取付。
密着取付で最小4mmのレベル差が検出可能。
可燃性雰囲気中でも使用。
特性
可燃性雰囲気中でも使用できる厚さ10mmの薄型パイプ取付用。
結束バンドで装置やパイプに簡単取付。
密着取付で最小4mmのレベル差が検出可能。
可燃性雰囲気中でも使用。複数連装使用に最適
種類
ファイバユニット
タイプ
専用アプリ/液面レベル検出
適合
適合パイプ:Φ8〜10mmの透明パイプ(推奨肉厚1mm)
検出方式
パイプ取付
検出対象
鏡面体
仕様
フリーカット可能
質量(g)
40(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP50
ケーブル長(m)
2
使用温度(℃)
-40〜70
パイプ径(Φmm)
-
材質(ヘッド)
PC
引張強度(N)
9.8
材質(ファイバ)
プラスチック(ポリエチレン被覆)
曲げ半径(mm)
10
材質(コア)
プラスチック
締め付け強度(N・m)
-
被覆材
ポリエチレン
使用周囲湿度(%RH)
35〜85
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。