omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
反射板 E39-R
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08585367
品番
E39-R3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
検出距離・種別
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
指向角(°)
30以上
付属品
取付け金具(形E39-L104)(ねじ付)
保護構造
IEC規格 IP67
周囲湿度(%RH)
35〜85
保存温度範囲(℃)
-40〜+70
保存湿度範囲
35〜95%RH
周囲温度(℃)
-25〜+55
材質(反射板)
(反射面)アクリル、(裏面)ABS
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08585367
E39-R3
39214865
E39-R3
反射板 E39-R
omron(オムロン)
1個
¥
909
税込
¥
1,000
注文コードが変更になりました