E3JM-10S4 AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ omron(オムロン) 08585665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E3JM-10S4 AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ omron(オムロン) 08585665 E3JM-10S4 AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ omron(オムロン) 08585665 E3JM-10S4 AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ omron(オムロン) 08585665

AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式透過型 注文コード08585665 品番E3JM-10S4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100
この商品は検出方式など19種類から選べます 他の種類を見る

配線/調整のしやすさを追求。

制御出力
DC48V 100mA以下(残留電圧2V以下)
入光時ON/遮光時ON スイッチ切替式
周囲温度(℃)
動作時:-25〜+55
保存時:-30〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類電源内蔵型 電源電圧(V)DC12〜240±10% リップル(p-p)10%以下、AC24〜240±10% 50/60Hz 検出方式透過型 検出距離(mm)10000 付属品取付け金具(ねじ付)、ナット、端子保護カバー、コード取付けナット一式 保護構造IEC規格 IP66 出力DC 無接点 接続方式端子台タイプ 標準検出物体(mm)Φ14.8以上の不透明体 材質(ケース)ABS 機能- タイマ機能- 応答時間動作・復帰:各5ms以下 光源(投光波長)赤色発光ダイオード(950nm) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 寿命リレー出力:機械的5000万回以上(開閉頻度18000回/時)、電気的10万回以上(開閉頻度1800回/時) 材質(カバー)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時:45〜85、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 消費電力(mW)DC/3000以下、AC/3000以下 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下 感度調整- 指向角(°)投・受光器:各3〜20 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(取付金具) 応差- 光色 耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min 衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
注意
※タイマ機能付きセンサ(形E3JM-□□□4T)はタイマを無効にはできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08585683
2017-11-13
用途:
ゴルフ7練習場のゴルフボール通過検知
東京ゴルフプラザ 様 (サービス業)

既設のセンサーが生産停止の為、代替えとして今回の商品を購入しました。
大きさは以前より大きいですが問題ありません。
動作良好です!!

1人が参考にしています
対象商品:
08585692
2016-08-09
用途:
ジムカーナのタイム計測用
自動車・二輪車・自転車関連業

小型で配線もし易い。
配線を通すナットが下面より出っ張るので、下面をテープで固定し辛い。

2人が参考にしています
対象商品:
08585692
2016-05-05
用途:
区間計測用

配線作業もやり易く、ディレイタイムの設定も簡単で使い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
08585692
2016-05-05
用途:
区間計測用

配線作業もやり易く、ディレイタイムの設定も簡単で使い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
08585683
2014-07-08
用途:
ボウリングのボール通過センサーとして

全く問題なく使用できます。
ただ、振動には弱いので耐震対策が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする