超音波変位センサ E4PA-N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08586365 品番 E4PA-LS600-M1-N
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ワイドな測定レンジで、高精度検出
長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応
温度補正機能付き設定プラグで簡単に測定範囲の設定ができる
超音波なので、色による影響はありません
相互干渉防止機能がついて、さらに進化

アナログ出力
電流出力:4〜20mA(許容負荷抵抗500Ω以下)
電圧出力:0〜10V(1000Ω以上)
周囲温度(℃)
使用時:-10〜+55
保存時:-40〜+85(ただし氷結、結露しないこと)
種類判別変位センサ 電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%以下 検出距離(mm)400〜6000 保護構造IEC60529規格 IP65 接続方式5極 コネクタタイプ 標準検出物体(mm)平板100×100 材質(ケース)ステンレス(SUS303) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと) 直線性±1%F.S.以下 電圧の影響定格電源電圧の範囲内で±0.5%F.S.以下 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h 消費電力(mW)1800以下 温度の影響-10〜+55℃の範囲で+23℃時の出力値に対し±1%F.S. 材質(検出面)PBT樹脂、ポリウレタン、カラスエポキシ樹脂 繰返し精度±0.1%F.S.以下 相互干渉サイクル時間(ms)143 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする