曜日別特売
E6F-AG5C-C 720P/R 2M ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6F-A omron(オムロン) 08589987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E6F-AG5C-C 720P/R 2M ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6F-A omron(オムロン) 08589987
E6F-AG5C-C 720P/R 2M ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6F-A omron(オムロン) 08589987
E6F-AG5C-C 720P/R 2M ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6F-A omron(オムロン) 08589987

ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6F-A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個分解能720パルス/回転コード長さ(m)2出力NPNオープンコレクタ注文コード08589987品番E6F-AG5C-C 720P/R 2M
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
消費電流(mA)
60以下
電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約5μs)
出力容量
印加電圧:DC30V以下
シンク電流:35mA以下
残留電圧:0.4V以下(シンク電流35mA時)
使用周囲温度(℃)
使用時:-10~70
保存時:-25~80(ただし氷結しないこと)
周囲温度(℃)
使用時:-10~70
保存時:-25~80(ただし氷結しないこと)
種類ロータリエンコーダ電源電圧(V)DC12-10%~24+15% リップル(p-p)5%以下コード長さ(m)2接続方式コネクタ接続付属品サーボマウント用取りつけ金具、取扱説明書材質(本体)アルミニウム質量(g)約500(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IIEC規格 IP65出力NPNオープンコレクタ材質(ケース)亜鉛合金分類シャフトタイプ出力コードの種類グレイ2進分解能720パルス/回転回転方向CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)使用時:35~85、保存時:35~95(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-6以下立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(負荷電圧5V、負荷抵抗1kΩ、出力コード長2m以下)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 1掃引 11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)120出力軸許容スラスト荷重(N)50材質(取付金具)鉄、亜鉛メッキ最大応答周波数(kHz)20起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:9.8以下、低温時:14.7以下論理負論理(H=「0」、L=「1」)材質(シャフト)SUS420J2出力形式NPNオープンコレクタ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類アブソリュート形出力コードグレイ2進衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時:35~85、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~500複振幅1.5mm X、Y、Z方向 1掃引 11min 3掃引
注意
※電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約5μs)
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする